鏡 枠のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
361件の「鏡 枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「a3 フレーム ゴールド」、「ロッカー鏡」、「サッシ見切」などの商品も取り扱っております。
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプ チャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雰囲気ある木材を使用した存在感抜群のブラックボード。ウェルカムボードやメニューボードコミュニケーションツールとして。マグネットが付けられるのでお気に入りのカードや写真を飾ってみても、何気ない文字や絵が、インテリアの一部になります。
仕様 背板付属なし 材質 マンゴーウッド 奥行き(cm) 2.5
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) タイプ アングル 表面処理 ブロンズ 公差(mm) ±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木のぬくもりがやさしい、インテリアに合うホワイトボードです。
材質 (フレーム)MDF PVC貼り 。(盤面)スチール 。(芯材)段ボール ナチュラル木目
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポッシュリビングC’est La Vie ミラー
ナチュラルテイストの雰囲気のある枠の、アンティーク調の鏡です。
材質 マンゴーウッド/ミラー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミラインエッジ9/3
材質 真鍮押出成型品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品 壁掛け用の紐1本 材質 前面:透明シート(PET) 材質(フレーム) アルミ グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1枚
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ラインエッジ9/3
材質 真鍮押出成型品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールド 材質 本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5 厚さ(mm) 本体:28、吊金具:3 フレーム幅(mm) 51
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。 フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。 長く美しくお使いいただけます。 ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。 震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質 PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
材質 PS樹脂、ガラス鏡 形状 四角 ブラック タイプ 吊鏡
1枚
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品 木ネジ、アンカープラグ 材質 ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷