鏡取り付け金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「鏡取り付け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラー止め金具」、「鏡 固定金具」、「鏡 枠」などの商品も取り扱っております。
用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品 取付ビス×4本 材質 ステンレスSUS430 寸法(mm) 30×28×10 生地
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷


5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品 木ネジ、アンカープラグ 材質 ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0420 材質 ステンレス(SUS304)
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材 石膏ボード 成分 ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象 (ねじ)3.5~4mm 種別 化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質 本体:SUS430、仕上げ:研磨 幅(mm) 30 高さ(mm) 28
1セット(4個)
418 税込460
当日出荷

クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質 SUS304 寸法(mm) 30×9.6×30 板厚(mm) 0.8 適合厚さ(mm) 4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷


1袋(4個)
219 税込241
当日出荷

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡 付属品 木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤 材質 ガラス(銀引/端面耐湿加工) 材質(取付金具) ABS樹脂、ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ミラーボタン
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質 本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様 (付属ビス)4本 材質 ポリエチレン 寸法(mm) (A)24、(B)12
1パック(4個)
289 税込318
当日出荷


BEST(金物)PC鏡止め
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 材質 ポリエチレン
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷

1箱
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズ HEWIシリーズ 材質 ポリアミド 適合ガラス厚(mm) (鏡厚)6
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用 材質 炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ 適合支柱 Φ34.0~Φ48.6mm
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷


仕様 ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付 適合 KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般 寸法A(mm) 5
1個
839 税込923
当日出荷