- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- 鏡面 テープのおすすめ人気ランキング
鏡面 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新227件の「鏡面 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッキテープ 粘着」、「鏡面 シール」、「ミラーテープ」などの商品も取り扱っております。
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1(アルミ箔0.05)
1巻長さ(m)
10
引張強度(N/25mm)
108.7
粘着力(N/25mm)
23.3
特性
防水
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様
粘着テープ付き
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)
0.04
耐熱温度(℃)
80
粘着力(N/10mm)
14.0
引張強度(N/25mm)
392.5
引張強度(N/10mm)
157.0
粘着力(N/25mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。
金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。
軽包装用。
伸び(%)
80
主な用途
多用途
引張強度(N/25mm)
98.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様
EA983XB用替バンド
エスコ品番
EA983XB-1
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
仕様
光沢あり
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
75
粘着力(N/25mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)
400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。
長期間接着力を失いません。
曲線、凹凸部によくなじみます。
肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。
トラスコ品番
542-3554
基材厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/10mm)
1.3
粘着力(N/25mm)
3.25
アズワン品番
8-239-01
特性
耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
使用温度範囲
-50~150℃
破断伸度(%)
5
基材厚さ(mm)
0.075
粘着力(N/10mm)
5.50(180ピール)
引張強度(N/25mm)
137.5
引張強度(N/10mm)
55
粘着力(N/25mm)
13.75
特性
熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
材質
ポリエステルフィルム
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×40
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。
低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。
仕様
切断にはカッターが必要
使用温度範囲
-10~130℃
基材厚さ(mm)
0.04
粘着力(N/10mm)
13.7
引張強度(N/25mm)
675
引張強度(N/10mm)
270
粘着力(N/25mm)
34.2
特性
高強度、耐摩擦性
再生材使用
使用
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質
ポリカーボネイト
厚さ(mm)
約0.5
仕様
粘着剤付き
粘着剤
アクリル系
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様
室内専用、表面ハードコート処理
セット内容
両面粘着シート4枚
材質
アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
厚さ(mm)
2mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1402
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
10
引張強度(N/25mm)
142.2
粘着力(N/25mm)
19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性
流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。
幅(mm)
50
長さ(m)
6
主な用途
多用途
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に
伸度(%)
140
引張強度(kg/10mm)
6.25
基材厚さ(mm)
0.025
粘着力(g/10mm)
260
展開力(g/10mm)
150
粘着力(N/10mm)
2.55
引張強度(N/10mm)
61.3
展開力(N/10mm)
1.47
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
色
鏡シルバー