長 尺 台車のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
145件の「長 尺 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺物運搬車」、「コンパネ台車」、「ボード台車」などの商品も取り扱っております。
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。完成品。サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 材質(キャスター) ゴム 均等荷重(kg) 250 床面高さ(mm) 238 荷台寸法(mm) 1300×602 荷台寸法(幅)(mm) 602 キャスター径(Φmm) 150 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

"type XA"長尺式長手方向に長尺ものを積載することができる5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 605×935 床面高さ(mm) 218 ハンドル高さ(mm) 824 キャスター金具 スチール
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪) ゴム 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg) 35.0 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 245 荷台寸法(mm) 1000×600 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台) PP ハンドルタイプ 着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
50,698 税込55,768
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドルは塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質(車輪) グレーゴム タイプ 両サイドハンドル式 キャスター 2輪自在2輪固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×600×885 ハンドル高さ(mm) 885 キャスター径(Φmm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静か
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 トラスコ品番 336-5417 材質/仕上 スチール/粉体塗装(ハンドル) 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車) 均等荷重(kg) 250 荷台寸法(幅)(mm) 602 ハンドル高さ(mm) - 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類 ストッパー 特性 耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
70,980 税込78,078
15日以内出荷

グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 12.5 ブルー 材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 150 キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm) 135 荷台寸法(幅)(mm) 470 ハンドル高さ(mm) 905 キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール 取扱説明書 (1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 720 材質(荷台) スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×720 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様 取り替えキャスター(固定):TR-130K。取り替えキャスター(自在):TR-130J 長さ(mm) 1190 質量(kg) 35.1 車輪径(Φmm) 130 高さ(mm) 220 材質(車輪) ブタジエンゴム ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 300 床面高さ(mm) 220 荷台寸法(mm) 1190×440 荷台寸法(幅)(mm) 440 ハンドル高さ(mm) 885 キャスター径(Φmm) 130 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 長尺物搬送 適合ストッパー 400NS、400NKB 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
61,980 税込68,178
11日以内出荷

スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別 両サイドハンドル式 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) グレーゴム キャスター 2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm) 790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1240×790×855 音量 標準 ハンドル高さ(mm) 855 荷台寸法(奥行)(mm) 1240
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
材質(車輪) グレーゴム タイプ 両サイドハンドル式 キャスター 2輪自在2輪固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1240×790×910 音量 標準 ハンドル高さ(mm) 910 キャスター径(Φmm) 200 材質(荷台) スチール
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送 ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし 特性 長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番 855-5561 セット内容 単管パイプ4本 材質 荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg) 57 車輪径(Φmm) 200 材質(車輪) ウレタン ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 1000 床面高さ(mm) 314 荷台寸法(mm) 1201×767 ハンドル高さ(mm) 1220 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール 特性 長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可 2018年トラスコ掲載ページ 8 1011 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 着脱式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
99,980 税込109,978
59日以内出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(天板) 塩化ビニル 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)