長いスクレーパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「長いスクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺ヘラ」、「長尺スクレーパー」、「スクレーパー 長柄」などの商品も取り扱っております。
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに 刃幅(mm) 18 付属品 厚刃3枚、板ドライバー 材質 SK-2 伸縮範囲(mm) 750~1250 刃の厚さ(mm) 0.50(厚刃) 刃渡り(mm) 100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃) ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。 刃幅(mm) 90 トラスコ品番 409-1442 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 1150 質量(g) 1750
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。 材質 パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム 質量(g) 1130 刃長(mm) 約130 刃幅(mm) 約100 刃の厚さ(mm) 約1.5 材質(刃) ステンレス サイズ(mm) (通常)1500、(最大)2500
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm) 幅95×1500 質量(g) 1100 刃幅(mm) 95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm) 126 長さ(mm) 1200 トラスコ品番 363-6054 質量(kg) 1.05 刃長(mm) 25 本体質量(g) 1050 刃厚(mm) 0.7 適合替刃 特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番 360-1200 寸法(mm) 90×1200 質量(g) 1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm) 85 全長(mm) 960 トラスコ品番 411-5619 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm) 100 長さ(mm) 600 適合 替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃 トラスコ品番 296-5305 質量(g) 558 刃長(mm) 18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用 材質(刃) 高炭素鋼ブレード(硬質) 刃幅(mm) 150 全長(mm) 1500 エスコ品番 EA524LC 質量(g) 約700 材質(柄部) 木製
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 618.5×108×33.5 トラスコ品番 485-8433 質量(g) 575(カバー含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。 仕上 クロームメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質 (ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン 耐熱温度(℃) (ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65 刃先幅寸法(mm) 115×195
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。 材質(刃) ステンレス 仕様 長柄 全長(mm) 990 刃幅(mm) 70
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製) 先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質 シリコーン タイプ 金検タイプ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に 材質 全長(mm) 1000 先幅(mm) 100
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷