長いハサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
169件の「長いハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長ばさみ」、「ロングはさみ」、「ハサミ 刃渡り長い」などの商品も取り扱っております。
Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
長さ(mm) 350 刃渡り(mm) 220 ネイビー 仕様 A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付き トラスコ品番 836-4480 材質 ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼 アズワン品番 65-0600-85 刃部加工 エンボス軽量刃
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質 リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm) 刃元2.4/刃先1.4
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。 フッ素樹脂加工をしてあるのでのりがつきにくいです。 長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。 ねじ・ワッシャーに黒染め処理をしています。
全長(mm) 230 刃長(mm) 100 トラスコ品番 323-1909 材質 (刃部)ハイカーボンステンレス鋼 質量(g) 140 刃厚(mm) 3(母材) 材質(刃) ハイカーボンステンレス鋼
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm) 長さ*幅 210×78.7 全長(mm) 210 ブラック 質量(g) 67.7 板厚(mm) 1.86 材質(刃) ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部) PP+TPR 刃渡り(mm) 90 刃部加工 チタンコート
1個
349 税込384
当日出荷

刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。 材質 刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm) 4(母材) 材質(刃) モリブデンバナジウムステンレス鋼 刃先処理 ビーズブラスト仕上げ
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズ Scotch 刃部加工 チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

特殊フッ素コーティングにより粘着テープが刃にベタつきません。長時間使用しても手が痛くならないグリップデザイン
全長(mm) 160 刃長(mm) 66 トラスコ品番 330-9053 質量(g) 37 刃厚(mm) 1.8 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 210×80×14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
用途一般事務用。 刃部加工 フッ素コート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手(グリップ)が普通のハサミより大型になっています。 持ちやすく、切れ味も良いです。
材質 ステンレス製・チタンコート 寸法(mm) 240
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フッ素樹脂コーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm) 165 仕様 フッ素樹脂加工 材質 リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm) 刃元2.4/刃先1.4 刃部加工 フッ素コート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。 長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用 全長(mm) 230 刃長(mm) 100 材質 (刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル トラスコ品番 323-1917 質量(g) 140 刃厚(mm) 3(母材) 材質(刃) ハイカーボンステンレス鋼
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm) 210 刃長(mm) 85 トラスコ品番 478-9911 材質 (刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g) 119 刃厚(mm) 3 材質(刃) ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm) 240 刃長(mm) 95 材質(刃) 刃物鋼 硬度 HRC52 材質(柄部) 鋳物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm) 65 使用目的 剪定 切断対象 果樹、植木 最大切断長(mm) 生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 240 材質 刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル部/ポリアミド樹脂、グラスファイバー 材質(刃) ステンレス刃物鋼 TKG品番 9-0587-0201 TKG品番(2017) 6-0527-0201
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。 全長(mm) 260 刃長(mm) 120 材質 刃部:SK5 グリップ:PP・TPR 刃部硬度 HRC52±2 使用目的 仕上作業、整枝、葉刈 切断対象 新芽 材質(刃) ハードクロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm) 278 刃渡り(mm) 125 刃長(mm) 125 質量(g) 260 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(刃) ステンレス鋼SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷