長い六角レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
150件の「長い六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 超ロング」、「六角レンチ ストレート」、「六角レンチ 寸法 規格」などの商品も取り扱っております。
1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 形状 L型 タイプ 首下ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度 HRC50~58 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ロング 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 種類 ボールポイントドライバー 表面処理 黒染(プロガード加工) 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状 T型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ロング 硬度 HRC52~56 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型 全長(mm) 500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。 硬度はHRC54~59です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状 L型 サイズ ミリサイズ タイプ ロングタイプ 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 T型 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 テーパーヘッド サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ スーパーロング
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm) 500 仕様 ハンガー付 形状 T型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状 T型(先端角型) 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)