長さ計測用カウンタのおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
20件の「長さ計測用カウンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長さ 計測」、「距離 カウンター」、「長さ計」などの商品も取り扱っております。
長さ計測用カウンタ ライン精機ランキング1位
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機ランキング2位
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ フリーベアコーポレーションランキング3位
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スチールボールキャスター埋込型 TRUSCOランキング4位
1台
379税込417
当日出荷

長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機ランキング5位
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)220測定単位1cmアズワン品番65-1694-27RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
1台
8,598税込9,458
当日出荷

質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980税込32,978
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)ステックルメジャー
伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
1台
8,998税込9,898
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計 標準型(横型)
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
1台ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
トラスコ品番161-4391長さ(mm)縮長~全長:510~1060全長(mm)510~1060測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100質量(g)610表示桁数5
1台
7,998税込8,798
当日出荷

計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タイプラチエットカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転リセットツマミ方式駆動方式機械式駆動軸位置計数速度500cpm
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cmアズワン品番65-2167-67
1個
10,300税込11,330
翌日出荷

距離の測定に。最大、約1kmまで測定可能。安定したダブルホイールタイプ。2ヶ所で柄の伸縮が可能。測定点を示す矢印付き。
用途距離の測定車輪径(Φmm)約100測定範囲(m)0~999.99(約1km)仕様付属機能:伸縮タイプ・ダブルホイールタイプ・測定点を示す矢印付質量(g)約530伸縮範囲(mm)約500~1080最小読取値1cm
1個
6,998税込7,698
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm車輪径(Φmm)50測定単位1cmアズワン品番65-1694-29RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
1台
18,980税込20,878
当日出荷

リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980税込25,278
当日出荷

歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140長さ(mm)(縮長~全長)450~1000トラスコ品番479-9101質量(g)460表示桁数5
1台
5,998税込6,598
当日出荷

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)約100伸縮サイズ(mm)500~1070トラスコ品番756-7618質量(g)465精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位1cmカウンタ5桁
1個
6,798税込7,478
当日出荷

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
1台
25,980税込28,578
当日出荷