- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 長尺シートのおすすめ人気ランキング
長尺シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新386件の「長尺シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 長 尺 シート」、「長尺シート 接着剤」、「塩ビタイル」などの商品も取り扱っております。
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ
#1800
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品
材質
服装ビニル床シート FS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2
エコマーク認定
認定
定尺(m)
9
素材
高耐久UV樹脂コーティング
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
08 123 012
サービス分類
オーダー・加工
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
50
材質
PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)
約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)
1
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
最高使用温度(℃)
70
熱伝導率(W/mk)
0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
-100
圧縮硬さ(kPa)
31
線膨張率(1/℃)
2×10-4
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用ください。
紙単一素材の為環境にやさしく、ゴミの分別が容易にできます。
用途屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生
色
ブラウン
長さ(m)
50
トラスコ品番
355-4741
幅(mm)
930
厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品
材質
服装ビニル床シート FS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2.5
エコマーク認定
認定
定尺(m)
9
素材
高耐久UV樹脂コーティング
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
08 123 012
サービス分類
オーダー・加工
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品
材質
服装ビニル床シート FS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2
エコマーク認定
認定
定尺(m)
9
素材
高耐久UV樹脂コーティング
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
08 123 012
サービス分類
オーダー・加工
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質
軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
915
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
色
スノーホワイト(白)
厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ
#1800
仕上り寸法(縦×横)(m)
0.91×100
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字
取付け方法
シールタイプ
仕様
白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ
幅(mm)
500
長さ(m)
30
アズワン品番
64-6569-14
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。
色
グリーン
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
28
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
915×20×1.5
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0596
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
色
スノーホワイト(白)
厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ
#1800
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.82×100
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ
#1000相当
色
青
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
トラックシートとして使用される帆布のため引き裂き、耐候性等に優れ見た目もしっかりとしたシートです。野積み長期保管養生用に。
用途物流、野積み、トラック荷台シート、荷物のカバーに
色
グリーン
材質(本体)
エステル、塩ビ
長さ(m)
50
幅(m)
約2.0
1本
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷