長尺用運搬車のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「長尺用運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺物運搬車」、「単管 台車」、「長物 運搬」などの商品も取り扱っております。
グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。完成品。サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 材質(キャスター) ゴム 均等荷重(kg) 250 床面高さ(mm) 238 荷台寸法(mm) 1300×602 荷台寸法(幅)(mm) 602 キャスター径(Φmm) 150 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送 ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 4輪のため長尺物運搬時安定します。 積載可能対象物幅は、170mmまでです。
トラスコ品番 195-4210 材質 本体:スチール、タイヤ:ゴム 長さ(mm) 985 質量(kg) 13 車輪径(Φmm) 250 高さ(mm) 260 材質(車輪) ゴム 均等荷重(kg) 300 床面高さ(mm) 260 荷台寸法(mm) 985×170 荷台寸法(幅)(mm) 360 キャスター径(Φmm) 250 積載可能寸法(mm) 対象物幅:170まで アズワン品番 64-8338-53 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番 195-4209 材質 本体:スチール、タイヤ:ゴム 長さ(mm) 770 質量(kg) 15 高さ(mm) 320 材質(車輪) ゴム 均等荷重(kg) 300 荷台寸法(幅)(mm) 450 キャスター径(Φmm) 250 アズワン品番 64-8338-47 材質(荷台) スチール
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 トラスコ品番 336-5417 材質/仕上 スチール/粉体塗装(ハンドル) 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車) 均等荷重(kg) 250 荷台寸法(幅)(mm) 602 ハンドル高さ(mm) - 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類 ストッパー 特性 耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
70,980 税込78,078
9日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用 仕様 ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター トラスコ品番 457-7388 長さ(mm) 910 質量(kg) 22 ブルー 車輪径(Φmm) 130 高さ(mm) 220 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 床面高さ(mm) 220 荷台寸法(mm) 910×600 荷台寸法(幅)(mm) 600 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 890 騒音値(dB) 40 キャスター径(Φmm) 130 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 組立時間 1人30分 キャスター金具 PP RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 適合ストッパー 300S 材質(荷台) PP ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

ピカコーポレイション長尺物運搬車
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm) 1221 シルバー 車輪径(Φmm) 150 高さ(mm) 261 ブレーキ有無 あり キャスター 前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ) 床面高さ(mm) 261 荷台寸法(mm) 1199×749 荷台寸法(幅)(mm) 771 最大積載荷重(kg) 1000 キャスター径(Φmm) 150 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 749 材質(荷台) アルミ 取付可能パイプ径(Φmm) 48.6 積載面寸法(幅W×長さL)(mm) 1199×749 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別 固定長手両袖 質量(kg) 49 材質(車輪) ゴム 積載面寸法(mm) 750×1200 キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) ゴム 最大積載量(kg) 500 床面高さ(mm) 306 荷台寸法(幅)(mm) 750 ハンドル高さ(mm) 930 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 200 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル) スチール/クロムメッキ仕上 キャスター金具 スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 1200 騒音対策 サイレント仕様 材質(荷台) スチール
1台
63,980 税込70,378
20日以内出荷

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg) 34 グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個) 均等荷重(kg) 500 床面高さ(mm) 205 荷台寸法(mm) 1270×870 ハンドル高さ(mm) 910 ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1270×870×910 特性 グリーン購入法適合商品 グリーン購入法 適合 ブレーキ/ストッパー あり 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1台
95,900 税込105,490
翌日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様 完成品。サイドハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし 材質(キャスター) ゴム 材質(天板) 脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、静音 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

550mmまでの高さの物を積めます。2台使用すればより長いものも安定した状態で運搬できます。
1台
154,700 税込170,170
翌日出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪) ゴム 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番 167-0537 材質 荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 長さ(mm) 1201 質量(kg) 49 車輪径(Φmm) 200 高さ(mm) 314 材質(車輪) ウレタン ブレーキ有無 あり キャスター HWU-200J(自在) 均等荷重(kg) 1000 床面高さ(mm) 314 荷台寸法(mm) 1207×767 荷台寸法(幅)(mm) 767 ハンドル高さ(mm) 1220 パイプ径(Φmm) 48.6 キャスター径(Φmm) 200 ブレーキ種類 ストッパー 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷