長尺運搬台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「長尺運搬台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立てかけ台車」、「長い台車」、「長尺用運搬車」などの商品も取り扱っております。
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。完成品。サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 材質(キャスター) ゴム 均等荷重(kg) 250 床面高さ(mm) 238 荷台寸法(mm) 1300×602 荷台寸法(幅)(mm) 602 キャスター径(Φmm) 150 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 トラスコ品番 336-5417 材質/仕上 スチール/粉体塗装(ハンドル) 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車) 均等荷重(kg) 250 荷台寸法(幅)(mm) 602 ハンドル高さ(mm) - 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類 ストッパー 特性 耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
70,980 税込78,078
9日以内出荷

"type XA"長尺式長手方向に長尺ものを積載することができる5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 605×935 床面高さ(mm) 218 ハンドル高さ(mm) 824 キャスター金具 スチール
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm) 800 ブレーキ/ストッパー あり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドルは塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質(車輪) グレーゴム タイプ 両サイドハンドル式 キャスター 2輪自在2輪固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×600×885 ハンドル高さ(mm) 885 キャスター径(Φmm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静か
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪) ゴム 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 12.5 ブルー 材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 150 キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm) 135 荷台寸法(幅)(mm) 470 ハンドル高さ(mm) 905 キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール 取扱説明書 (1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 720 材質(荷台) スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×720 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし 特性 長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様 取り替えキャスター(固定):TR-130K。取り替えキャスター(自在):TR-130J 長さ(mm) 1190 質量(kg) 35.1 車輪径(Φmm) 130 高さ(mm) 220 材質(車輪) ブタジエンゴム ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 300 床面高さ(mm) 220 荷台寸法(mm) 1190×440 荷台寸法(幅)(mm) 440 ハンドル高さ(mm) 885 キャスター径(Φmm) 130 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 長尺物搬送 適合ストッパー 400NS、400NKB 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番 818-4050 長さ(mm) 603 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 993 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 70 荷台寸法(mm) 550×206 荷台寸法(幅)(mm) 687 ハンドル高さ(mm) 993 キャスター径(Φmm) 100 ブレーキ種類 ストッパー 特性 折畳可 材質(荷台) アルミ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別 両サイドハンドル式 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) グレーゴム キャスター 2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm) 790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1240×790×855 音量 標準 ハンドル高さ(mm) 855 荷台寸法(奥行)(mm) 1240
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用 仕様 ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター トラスコ品番 457-7388 長さ(mm) 910 質量(kg) 22 ブルー 車輪径(Φmm) 130 高さ(mm) 220 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 床面高さ(mm) 220 荷台寸法(mm) 910×600 荷台寸法(幅)(mm) 600 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 890 騒音値(dB) 40 キャスター径(Φmm) 130 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 組立時間 1人30分 キャスター金具 PP RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 適合ストッパー 300S 材質(荷台) PP ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様 完成品。サイドハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし 材質(キャスター) ゴム 材質(天板) 脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、静音 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg) 34 グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個) 均等荷重(kg) 500 床面高さ(mm) 205 荷台寸法(mm) 1270×870 ハンドル高さ(mm) 910 ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1270×870×910 特性 グリーン購入法適合商品 グリーン購入法 適合 ブレーキ/ストッパー あり 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷