- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 長息生活のおすすめ人気ランキング
長息生活のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新33件の「長息生活」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹き戻し」、「喘息日誌」、「ピアニカ 吹き口」などの商品も取り扱っております。
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約123×23×22
使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品
トレーニング方法解説書
寸法(mm)
90×80×150
仕様
ATS基準適合
付属品
カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質
PC(ポリカーボネート)
測定範囲
60~800(L/min)
サイズ
(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)
35
アズワン品番
8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット!
紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。
付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g)
27
寸法(縦×横)(mm)
203×152
1冊
¥269
税込¥296
当日出荷
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ
59×170×63mm
質量(g)
約88
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B1X00024000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー
材質
チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)
長さ(mm)
(マウスピース)65
寸法(mm)
137×70×140
アズワン品番
0-9573-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00062RSP003
チューブ長さ(mm)
278mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(6個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様
最大呼気量:1200mL
付属品
マウスピース×2個、チューブ×1本
材質
本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
マウスピース:60
寸法(mm)
178×58×143
抵抗値
調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160KM8002
チューブ長さ(mm)
260
医薬品医療機器等法
一般医療機器
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ
171×68×211mm
質量(g)
約186
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様
測定品質評価機能付き
測定範囲
PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ
113×63×48mm
質量(g)
55
電源
単4電池×2本(テスト付属)
測定精度
PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー
600回分
表示項目
PEF、FEV1
医薬品医療機器等法
一般医療機器
色
カラフル
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
明るい緑色のフローインジケーター。ゆっくり大きく肺を膨らませる最大吸気持続法を行うことにより、最大吸気持続時間を改善するための呼吸練習器です。訓練回数・吸気量・吸気保持時間など、回復状況にあった練習が行えます。
材質
チャンバー/ポリスチレン、チューブ/ポリプロピレン/ポリオレフィン、マウスピース/ポリエチレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00062RSP003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
色
カラフル
セット内容
紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1
材質
紙、竹、ガラス
科目
生活科・総合学習
1個
¥364
税込¥400
当日出荷