- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 長押金物のおすすめ人気ランキング
長押金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「長押金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子 フック」、「トイレ 扉 フック」、「長押」などの商品も取り扱っております。
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
鋼
板厚(mm)
2
仕上
ニッケルクローム
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン
材質
本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)
10(ピン)/10(ネジ)
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2
長押にはさんで軽く押し込んで取付けて下さい.帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)
1
材質
ステンレスSUS304
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
備考
皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)
12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
3.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
厚さ(mm)
1.6
材質
スチール
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
吊下荷重(kg)
3
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケルメッキ
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
材質
レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)
8(ピン)/10(ネジ)
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.5×4×35.8
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
付属品
木壁用ネジ
材質
本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。
壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
色
白
材質(キャップ)
PS(白)
材質(レール)
PS発泡材(白)
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)
1.5
寸法B(mm)
15
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)
57
耐荷重(kg)
15(1個あたり)
仕様
耐荷重15kg(1個あたり)