長柄らくらく根こそぎ一番のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
92件の「長柄らくらく根こそぎ一番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根抜き一番」、「千吉 草取り」、「らくらく草取り」などの商品も取り扱っております。
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。
材質 刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm) 1130 刃幅(mm) 70
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく草取り一番は、ギザ刃で雑草を引っ掛け根こそぎ抜き取ります。
材質 刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm) 1130 刃幅(mm) 70
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様 アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質 ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm) 1060 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) 軟質塩ビ 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm) 1060 材質 (刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm) 1265 刃幅(mm) 150 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

これ一本で立ったまま雑草を削る、抜き取るができる、一丁二役の商品です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草をぬくこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。軽くて使いやすい1200mmの椎柄です。
用途除草作業用。 材質 刃部:ステンレス 柄部:木 刃長(mm) 160 硬度 (刃部)HRC50±2mm 刃厚(mm) 3 柄長さ(mm) 1200
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm) 1480 材質 (頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g) 約900 柄長さ(mm) 1350 頭径(縦×横)(mm) 230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm) 1480 質量(g) 500 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm) 450 刃幅(mm) 50 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm) 1350 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm) 1400 質量(g) 630 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 炭素刃物鋼 刃渡り(mm) 170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様 アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質 ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm) 390 形状 ギザ刃 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm) 1515 トラスコ品番 780-7597 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)230 質量(g) 860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷