- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 長版のおすすめ人気ランキング
長版のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新164件の「長版」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 ステンレス」、「蝶板」、「ちょうばん」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨
材質
スチール(SPCC)
表面処理
生地仕上げ
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS430)/研磨
付属品
十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)
管数
5
材質(リング)
ポリアミド
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(羽根)SPCC。(軸)SWM-B
種類
平丁番
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
用途鋼製扉等
材質
(羽根・軸)SPHC-P
種類
平蝶番
仕上
生地
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色
クラフト色
窓枠
なし
貼り合せ位置
センター貼り
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として
色
白
窓枠
なし
坪量(g/m2)
80
貼り合せ位置
センター貼り
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)