- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 長蝶番 黒のおすすめ人気ランキング
長蝶番 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「長蝶番 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長蝶番」、「蝶番 黒」、「ラバーヒンジ」などの商品も取り扱っております。
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類
長丁番
寸法S(mm)
3.5
板厚(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
3
仕上
ヘアライン仕上
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質
A6063
寸法横(mm)
32
寸法(高さ)(mm)
6
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
長蝶番
仕上
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質
アルミ合金
種類
ミシン丁番(180°開閉)
羽根厚さ(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
70
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミ
寸法横(mm)
60
寸法(高さ)(mm)
11
用途建設機械・特装車
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1800
寸法L1(mm)
1000
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
70
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11676
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途蝶番
軸径(Φmm)
6.5
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
種類
平丁番
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.5
種類
長蝶番
穴径(Φmm)
3
使用ビス径(mm)
2.7
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
-
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
長蝶番
仕上
研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
38
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
仕様
穴ナシ
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)。亜鉛メッキ・ユニクロ処理。(芯棒)ステンレス(SUS304)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
30
種類
長蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
仕上
研磨仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
材質
鋼(SPCC)
種類
長蝶番
仕上
光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
32
カットして使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
長蝶番
仕上
光沢研磨
羽根厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類
長丁番
板厚(mm)
1.2
仕上
研磨仕上