- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 長谷川工業 踏み台のおすすめ人気ランキング
長谷川工業 踏み台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「長谷川工業 踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長谷川 踏み台」、「アルミ製折りたたみ作業台」、「昇降手すり」などの商品も取り扱っております。
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
手すり高さ(mm)
1100
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
手すり高さ(mm)
1100
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
25cmピッチで昇降がしやすい!
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
250
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)
120
材質(本体)
アルミ
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
100
正面踏ざん有効幅(mm)
447
支柱角度
60度
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
520
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
75
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
全長(m)
3.5
設置寸法・奥行(mm)
3500
設置寸法・幅(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
100
昇降幅(mm)
500
収納寸法・幅(mm)
1000
収納寸法・奥行(mm)
2550
収納寸法・高さ(mm)
420
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
160
手すり高さ(mm)
1100
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質
アルミ
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
仕様
エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定
認定
踏ざん間隔(mm)
300
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 130 003
安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
70
規格
Sマーク、Aマーク
材質
アルミ/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)
240
天板寸法・幅(mm)
285
天板寸法・奥行(mm)
256
軽量スタンダードタイプの踏台。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
70
規格
はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
収納寸法・奥行(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
259
天板寸法・奥行(mm)
169
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
天板寸法・幅(mm)
470
天板寸法・奥行(mm)
300
安定感抜群の天板幅広タイプ。
天板は隙間のない幅広設計。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
70
規格
はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質
アルミ/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)
240
天板寸法・幅(mm)
285
天板寸法・奥行(mm)
256
あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。
安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。
滑り止めラバー付。スタッキング可能。
用途ベッドでの昇り降りをサポート
玄関の昇降をサポート
観光バスなどの昇降をサポート
洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ、アルマイト処理
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
360
天板寸法・奥行(mm)
300
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
130
材質
アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
250
天板寸法・奥行(mm)
270