門形アングルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「門形アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門型ブラケット ステンレス」、「パイプ スタンション」、「ハヤウマ ステンレス」などの商品も取り扱っております。

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,990 税込9,889
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工門形架台
種別 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類 指示金具
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

横走り配管用門型ブラケット。
材質 溶融亜鉛めっき鋼材 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。
許容静荷重(N[kgf]) 490(50)
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。 セット内容 ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 (等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 ステンレス 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.0 寸法(mm) 40×40×3.0t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。 寸法t(mm) 3.2 ボルト穴径(Φmm) 11×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質 ドブメッキ 幅W(mm) 40 長穴(mm) 11×40 板厚t(mm) 3.2 適合ボルト M8、M10、W3/8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質 スチール トラスコ品番 442-1868 質量(g) 311 品名 ハヤウマ6 長穴(mm) 11×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ネグロス電工門形架台ベース
高さ調整できる門形架台ベースです。
種別 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類 指示金具
1セット(2個組)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。 寸法t(mm) 3.2 ボルト穴径(Φmm) 11×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)