- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 門扉 ヒンジのおすすめ人気ランキング
門扉 ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「門扉 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門扉調整金具」、「門扉用 蝶番」、「ヒジツボ」などの商品も取り扱っております。
用途建具等
材質(羽根)
SUS304
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)
1320
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10083
1個
¥3,054
税込¥3,359
当日出荷
材質(軸)
SUS303
寸法B(mm)
3
仕上
生地
材質(本体)
SS400
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
仕上
鏡面研磨
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアーライン
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理
(ヒンジピース)SPHC/Zn。(リベット・シャフト)SWRM/Zn。平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)
120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
用途鋼製扉等
種類
旗蝶番
寸法F(mm)
12
材質(軸)
SS400
寸法C(mm)
3
仕上
生地
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
セット内容
本体(KUN89011A)×1、調整金具×1、取付ネジセット×1
色
ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容
門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本
材質
【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)。【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【錠金具】ステンレス。【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
タイプ
両開き
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)
50
質量(g)
170