- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 閂金物のおすすめ人気ランキング
閂金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「閂金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門扉 金具」、「雪 窓 防止」、「打掛錠」などの商品も取り扱っております。
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
防犯用補助錠金具
材質
ステンレス
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質
SUS304
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
3
寸法C(mm)
16
取付穴(mm)
4-Φ4.4
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
左右兼用タイプです。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400、SPCC
仕様
溶接用
仕上
ユニクロメート
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質
鉄
形状
通
色
ブラック
穴径(Φmm)
3.8
表面処理
紛体塗装
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
材質
ステンレス(SUS304)
用途門扉等の固定に
材質
SS41・SPCC
仕上
ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質
鉄
形状
受
色
ブラック
穴径(Φmm)
3.8
表面処理
紛体塗装
寸法B(mm)
22