- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 閃光灯のおすすめ人気ランキング
閃光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新149件の「閃光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事赤色灯」、「船舶 回転灯」、「キセノン フラッシュ ランプ」などの商品も取り扱っております。
コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
用途合図灯
仕様
LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶ
トラスコ品番
783-7984
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
出力30W タイプ
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。
閃光パターン 6種類切替可能※回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
発光色は黄色です。
ノイズ、結露防止対策品
12V/24V 兼用電源
寸法(mm)
163×110
色
黄色(アンバー)
質量(g)
511
電圧(V)
DC11~30
電源
DC12V/24V 兼用電源
発光色
黄色LED+黄色カバー
光源
オスラム社製 3W×12
保証期間
1年
発光パターン
フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状
円筒形
外径(Φmm)
100
光源
LED
取付場所
屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向
正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。
本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト
質量(g)
約295(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-20~65
電源
単1形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×300
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約60
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上
材質
強化プラスチック
寸法(mm)
(レンズ部)Φ123
長さ(mm)
265
質量(g)
約470(電池含)
電源
単1×2本 3V 2P
LED
高輝度 8個
電池寿命
約1.5ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。
360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。
防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。
カットコーンの上部に取り付けられます。
質量(g)
470(電池込)
電源
単1電池2本
電池寿命(通常使用で約)
1日10時間使用で約1
点灯方式
全点滅
寸法(高さH×幅W)(mm)
270×120
LED使用数(個)
超高輝度×8
視認距離
300m以上
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
閃光パターン 6種類切替可能
回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品
寸法(mm)
163×110
電圧
DC11V-30V
質量(g)
511
規格
CE/SAE Class 1/ECE R65
光源
オスラム社製 3W×12
保証期間
1年
防水保護等級
IP66
発光体
青色LED+青色カバー
発光パターン
フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート
幅(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
電源
ニッケルカドミウム単四蓄電池
光源
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色
赤、青
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20~65
電源
Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)
74×154
電池寿命(時間)
約96
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として
連続点灯時間
約240時間(アルカリ乾電池使用時)
仕様
防滴構造
トラスコ品番
788-7108
材質
カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)
140
色
赤/白
高さ(mm)
304
質量(g)
410
電源
単1乾電池×2本(別売)
LED
赤×3個、白×3個
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません)
電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色
赤/青点滅
仕様
無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
材質
(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン
質量(g)
175
寸法(Φ×高さH)(mm)
約480×170
光源
超高輝度LEDx4灯
使用電池
ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本
点滅
赤青交互点滅
メーカー商品コード
620321
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)
W85×H189
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7693
適合穴径(Φmm)
40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質
ポリカーボネート、PP
寸法(mm)
本体:80Φ×161
電源
Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源
高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)
-20~55
差込穴径(mm)
40
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×242
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能
従来と変わらぬ視認性確保
夜間自動点滅装置付
リングデリネーターによる夜間視認性アップ
視認性200m以上
寸法(mm)
(本体)Φ90
全高(mm)
240
使用温度(℃)
-20~+60(周辺温度)
動作範囲
300LX以下点滅
点滅数(回/分)
約110(毎秒点滅)
レンズ色
赤(デリネーター付)
差込穴径(mm)
40Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷