- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 開き戸金具のおすすめ人気ランキング
開き戸金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「開き戸金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き戸 ラッチ」、「スライド丁番」、「扉金具キャッチ」などの商品も取り扱っております。
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
15~19
最小扉厚(mm)
15
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質
SUS304
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ
+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法
(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
仕様
引抜力N(kgf)/約19.6(2)
質量(g)
13.2
材質/処理
(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(シャフト)SUS430/-。(ローラーカバー)BSP/Ni。(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
折戸+開き戸用アームです。
ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。
掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
付属品
トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質
鋼、POM
仕上
アンバー塗装
適合レール
HD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質
真鍮
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用
開き角度(度)
105
開き角度(度)
105°|85°
最小扉厚(mm)
14
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
家具・タンスの補修交換部品
材質
亜鉛ダイカスト