- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 開閉器のおすすめ人気ランキング
開閉器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,594件の「開閉器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー」、「開閉器 ボックス」、「開閉器 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧
AC250V
端子構造
圧着端子形
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
15
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
露出形
色
マンセル10GY6/0.5
質量(g)
167
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
材質(ケース)
鋼板製
適合電線(mm2)
2
保護等級
IP40
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
タイプ
双投表面式
定格電圧(V)
AC250
用途単体露出工事用
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
定格電流(A)
15
極数
2極単投
定格電圧
AC250V
スイッチ特性
ON-OFF
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
小形遮断器のスタンダード
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
20
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
防水型
色
マンセルN5.5/0
質量(g)
205
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M4
材質(ケース)
ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)
3.5
保護等級
IP67
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類
露出形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
100V、単3 200V用が同一寸法!!
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
保護等級
IP43
コンセント仕様
15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ
(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
極数(P)
3
仕様
収納ブレーカ:MCB
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
72
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質(キャビネット)
ABS樹脂
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
2-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
操作方式
直流操作形
適合
アイソレーション