- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 開閉器盤のおすすめ人気ランキング
開閉器盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新184件の「開閉器盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤キャビネット」、「開閉器」、「開閉器 ボックス」などの商品も取り扱っております。
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200)。小(PH-89-3)
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
仕様
露出形
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
設置場所
屋内用
アース端子
銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋外水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様
露出形
材質
鉄
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XD
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内用
材質(基板)
木製
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
200
スペース
送り:無、下部:無
種類
標準分電盤
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋外
WHMスペース
無
鋼板製の標準分電盤
スペース
送り:無、下部:無
種類
標準分電盤
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋外
WHMスペース
無
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様
露出形
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
設置場所
屋内用
アース端子
銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級
IP4X
仕様
防塵パッキン付
材質
鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドル
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
アース端子
端子ネジ 黄銅M6×10
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。
4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
用途屋内用露出型盤用キャビネット
保護構造
IP2XD
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様
露出形
材質
鉄
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XD
扉開閉方式
片開
材質(基板)
鉄製
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応