- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 間仕切り 金具のおすすめ人気ランキング
間仕切り 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新874件の「間仕切り 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティション金具」、「軽量間仕切り スタッド」、「スライド金具」などの商品も取り扱っております。
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。
材質/仕上
スチール/クローム
質量(g)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
耐荷重
片開きで50kg
許容荷重(kg)
50kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上
※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重
特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質
スチール
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品
クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質
クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色
ホワイト
質量(g)
296
最小寸法(mm)
140×50×50
クランプ範囲(mm)
10~40(天板厚)
最大寸法(mm)
180×50×50
最大取付パネル厚(mm)
10
取扱説明書
(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
付属品
ピアスビス
トラスコ品番
127-8478
長さ(mm)
5000
材質/仕上
アルミ
質量(kg)
3
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
付属品
スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
のれんシート幅200mm用です。(ハンガー幅は150mm)
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
適合
W200用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.2MB)
狭い下地でも取付が容易なメーカー独自設計のフレーム。
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。
材質/仕上
スチール/クローム
質量(g)
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
427
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
トラスコ品番
128-1562
長さ(mm)
5000
材質/仕上
アルミ
質量(kg)
2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.2MB)
レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。
ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。
セット内容
ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)
1820
材質
カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm2)
101
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
アルミ
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷