- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 間仕切りカーテンのおすすめ人気ランキング
間仕切りカーテンのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新404件の「間仕切りカーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション カーテン」、「間仕切り」、「仕切りカーテン」などの商品も取り扱っております。
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
空間を仕切ることが出来る取り付け簡単な安心・安全の防炎機能付き間仕切りカーテン。使わない時は綺麗に畳めて場所をとらないため、お部屋の出入りの邪魔になりません。プライベート空間の目隠しや、断熱・保温性機能もあるので、お部屋を間仕切ることで冷暖房効果がアップします。丈調整可能な仕様になっていて、カット位置に沿ってカットが出来るフリーカットタイプ!。伸縮ポールに通すだけなので、使う場所を選びません。カーテンレール不要!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
材質
ポリエステル100%
サイズ
2サイズ
機能
防炎、断熱27.7%、保温17.2%
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)
150
長さ(m)
2
仕様
ホック2個付き
材質
PVC
長さ(mm)
1945
RoHS指令(10物質対応)
対応
パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!。省エネ・断熱・ワイドタイプ。開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!。エレガントなローズ柄。ハサミでカットして長さ調整。タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。150cmワイド幅。丸洗いOK!(ネット使用)
材質
ポリエステル100%
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・カーテン(PET65%・綿35%)
幅(mm)
1320~2300・2590~3600
質量(kg)
6
色
アイボリー
高さ(mm)
2170~2600
奥行(mm)
220
組立時間
20~30分
1台
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
空間を仕切ることが出来る取り付け簡単な間仕切りカーテン。使わない時は綺麗に畳めて場所をとらないため、お部屋の出入りの邪魔になりません。プライベート空間の目隠しや、断熱・保温性機能もあるので、お部屋を間仕切ることで冷暖房効果がアップします。丈調整可能な仕様になっていて、カット位置に沿ってカットが出来るフリーカットタイプ!。伸縮ポールに通すだけなので、使う場所を選びません。カーテンレール不要!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
機能
断熱、保温効果
1個(1枚)
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様
天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品
フック2個/カーテンリング30個
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
3.5
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間
約20-30分
外幅(mm)
カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)
カーテンレールバー:1270-2500
リビングへの冷気の侵入を防ぎ温度低下を抑える間仕切りカーテン。取り付け用Cカン付き。
付属品
取付用Cカン付
材質
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)、Cカン:ポリプロピレン
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3
材質
(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)
60
ハトメピッチ(mm)
約200
ハトメ内径(mm)
Φ8
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
空間を仕切ることが出来る取り付け簡単な間仕切りカーテン。使わない時は綺麗に畳めて場所をとらないため、お部屋の出入りの邪魔になりません。プライベート空間の目隠しや、断熱・保温性機能もあるので、お部屋を間仕切ることで冷暖房効果がアップします。丈調整可能な仕様になっていて、カット位置に沿ってカットが出来るフリーカットタイプ!。伸縮ポールに通すだけなので、使う場所を選びません。カーテンレール不要!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
機能
断熱、保温効果
1個(1枚)
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
カーテンレールのランナーを利用して取り付けるので、設置が簡単です。(取り付け用Sカン付)
材質
エチレン酢酸ビニル
寸法(mm)
1100×2250(1枚あたり)
1個(2枚)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
空間を仕切ることが出来る取り付け簡単な間仕切りカーテン。使わない時は綺麗に畳めて場所をとらないため、お部屋の出入りの邪魔になりません。プライベート空間の目隠しや、断熱・保温性機能もあるので、お部屋を間仕切ることで冷暖房効果がアップします。丈調整可能な仕様になっていて、カット位置に沿ってカットが出来るフリーカットタイプ!。伸縮ポールに通すだけなので、使う場所を選びません。カーテンレール不要!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
材質
ポリエステル100%
色
グリーン
機能
断熱、保温効果
1個(1枚)
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。
また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
お部屋に合わせて選べる9color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)
カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質
本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)
1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)
1270~2500(カーテンレールバー)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
空間を仕切ることが出来る取り付け簡単な間仕切りカーテン。使わない時は綺麗に畳めて場所をとらないため、お部屋の出入りの邪魔になりません。プライベート空間の目隠しや、断熱・保温性機能もあるので、お部屋を間仕切ることで冷暖房効果がアップします。丈調整可能な仕様になっていて、カット位置に沿ってカットが出来るフリーカットタイプ!。伸縮ポールに通すだけなので、使う場所を選びません。カーテンレール不要!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
機能
断熱、保温効果
1個(1枚)
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
簡易的に仕切れるパネルドア。スライドランナー採用でスムーズ開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り