間仕切りボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
143件の「間仕切りボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス 目隠し」、「間仕切り」、「間仕切りカーテン」などの商品も取り扱っております。
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。 高さ(mm) 1800 幅(mm) 1800 脚の種類 キャスター付き 材質 フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂 質量(kg) 16.7 奥行(mm) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×400×1800 アズワン品番 64-0845-44
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm) 800 高さ(mm) 1602 材質 フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP 質量(kg) 6.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×420×1602 アズワン品番 64-0844-83 パネル厚(mm) 4 脚の種類 自立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm) 1800 幅(mm) 1800 脚の種類 キャスター付き
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材 パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装 ブラウン 高さ(cm) 180 奥行き(cm) 40 脚の種類 キャスター
1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。 アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。 使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 質量(kg) 11.2 フレーム:ホワイト 高さ(mm) 1800 材質(キャスター) ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500 パネルサイズ(mm) 1枚:H1725×W580×D20 キャスター径(Φmm) 40 材質(フレーム) アルミニウム合金 材質(脚ベース) スチール 色(パネル) 乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm) 500 取扱説明書 (1.0MB) 材質(パネル) ポリカーボネイト
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用しないときは折りたたんで収納できます。
間口(mm) 1800 アイボリー 材質 フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ パネル:ポリ化粧合板 脚:アルミダイカスト 幅(mm) 1800 タイプ 三連型 奥行(mm) 400
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。
フロスト 材質 パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm) 816 高さ(mm) 1541 奥行(mm) 400 外寸(mm) 816×400×1541 脚の種類 アジャスター式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

3連タイプのパーティションです。 パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。 キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
ホワイト 仕様 【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質 ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム) 幅(mm) 1800 質量(kg) 16.7 高さ(mm) 1800 使用工具 プラスドライバー,手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×400×1800 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×400×1600 組立時間 40分 色(フレーム) ホワイト 脚の種類 キャスター脚
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。 空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。 ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。 使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質 脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 奥行(mm) 589 キャスター ストッパー付(全個) 脚の種類 キャスター付き
1台ほか
41,980 税込46,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。 付属品 タッピングビス8個 材質 パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄 厚さ(mm) (パネルフレーム)1.5、(補強材)1 寸法(mm) (安定脚)長さ320×差し込み部82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12 取扱説明書 (0.87MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質 透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類 アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミフレームで軽量タイプの3連パーティションです。 パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。 キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
ホワイト 仕様 【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質 ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム) 幅(mm) 1800 質量(kg) 9.2 高さ(mm) 1600 使用工具 プラスドライバー,手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×400×1600 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 588×400×1800 組立時間 40分 色(フレーム) ホワイト 脚の種類 キャスター脚
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。 高さ(mm) 1200 仕様 柱/安定板付×2本、組立式 奥行(mm) 400
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質 パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様 単体用 厚さ(mm) 30 タイプ 単体用
1個
38,800 税込42,680
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。 材質 スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板) 幅(mm) 1870(折りたたみ時710) 質量(kg) 31 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 400(折りたたみ時440) 組立時間 20~30分 脚の種類 キャスター付
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)