間仕切り錠のおすすめ人気ランキング

2025/12/21更新
299件の「間仕切り錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室ドア鍵」、「鍵 付き レバー ハンドル」、「レバーハンドル錠」などの商品も取り扱っております。
円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
寸法(mm) (フロント)22.5×58 穴径(Φmm) (扉)40-55 寸法(Φ) (ラッチ)21-23 適合扉厚(mm) 30-36 バックセット 60mm
1セット
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
寸法(mm) (フロント)22.5×58 穴径(Φmm) (扉)40-55 寸法(Φ) (ラッチ)21-23 適合扉厚(mm) 30-36 バックセット 60mm
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質 レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質 ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ 内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm 主な用途 トイレ、個室
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途握り玉(ノブ)専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ バックセット 55mm
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷


用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 樹脂 仕様 間仕切り錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル 勝手 左右兼用 バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上 亜鉛合金/ヘアーライン 仕様 室内専用 種別 シリンダー付間仕切錠(小判座) 種類 レバーハンドル 適合扉厚(mm) 30~36 バックセット 51mm
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア 付属品 ビス8本・ストライク 適合 COW 材質 ラッチ:ステンレス ヘアーライン 材質(ノブ) ステンレス 適合扉厚(mm) 25~40 ビスピッチ(mm) (フロント)41
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別 木瓜座 錠前 間仕切錠 ドア厚(mm) 30~40
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途トイレ、寝室・子供部屋等 種類 レバーハンドル 動作 内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
8,998 税込9,898
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品 ビス8本・ストライク 適合 GIKEN 材質 ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ) ステンレス 適合扉厚(mm) 26~45 ビスピッチ(mm) (フロント)42 バックセット(mm) 60
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前 シリンダー付間仕切錠 種別 丸座 ドア厚(mm) 30~40
1個
8,798 税込9,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別 小判座 錠前 間仕切錠 ドア厚(mm) 30~40
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 フロント/ステンレス鋼 付属品 +皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別 間仕切錠用 寸法(mm) パックセット:51、スペーシング35 シリーズ NOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm) 30~40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷