- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 間接排水のおすすめ人気ランキング
間接排水のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新78件の「間接排水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホッパー 排水」、「ウォーターベスト」、「配管 ホッパー」などの商品も取り扱っております。
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品
防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合
DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法
別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色
グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
間接排水金具。
耐熱温度(℃)
80
間接排水金具。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
耐熱温度(℃)
80
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
インクリーザー
タイプ
DV
間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び
50
呼び径(A)
50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
適合
VP・VU管兼用(接着式)
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
16
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
受水槽等の排水に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質
本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質
本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
材質
ABS
アズワン品番
64-6509-73
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。
タイプ
HT
型番
71181
使用流体
排水
アズワン品番
64-5114-93
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。
高さ(mm)
78
最高使用温度(℃)
90
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
材質
PVC
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
VU
使用流体
排水
形状
インクリーザー
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
公差(mm)
±2(寸法Z)