- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 関係者以外のおすすめ人気ランキング
関係者以外のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新460件の「関係者以外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープパーテーション」、「コーンバリケード」、「関係者以外立入禁止」などの商品も取り扱っております。
材質
アクリル
トラスコ品番
421-8582
寸法(mm)
200×60
質量(g)
35
TKG品番
9-2536-3101
TKG品番(2017)
6-2332-2901
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。バイリンガル表記です。4隅穴あり
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
文字内容
関係者以外立入禁止
材質
PP
厚さ(mm)
0.8
取付
径Φ3mm穴×4隅
材質
面板:PET
面板寸法(W×H)(mm)
385×765(面板は脱着可能)
厚さ(mm)
1.5
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
500
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
500
アクリル製の標示プレートです
質量(g)
73
高さ(mm)
300
奥行(mm)
2
幅(mm)
90
材質
アクリル
防犯カメラ設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。反射タイプです。
用途防犯目的に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
看板:560×1610、板面:550×1400
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容
関係者以外・立入禁止
取付方式
スタンド式
材質
ABS樹脂
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-26
寸法(mm)
280×600(H)
質量(kg)
1.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌々日出荷
防犯カメラ設置をアピールするためののぼりです。
用途防犯目的に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
チチ
左チチ
加工
ヒートカット
防犯カメラ設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。無反射タイプです。
用途防犯目的に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
看板:560×1610、板面:550×1400
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
蛍光テトロンポンジ(黄色)
取付方式
のぼり旗
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
用途各種工事などでの立入禁止に
材質
本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
幅(mm)
57
高さ(mm)
87
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2.7
ストローク(m)
シート:2.7
シート幅(mm)
50
シート厚さ(mm)
0.2
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式
カラーコーン取付
材質
ポリエチレン
仕様
非粘着
寸法(mm)
60幅×50m×0.1
質量(g)
250
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)
85×107
法的必需品!
油性ペンで書けます!
空欄にステッカー、又は手書きで
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
セット内容
2.5、3、4、5、6、8mm
材質
プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
質量(g)
202
セット商品数
6本
先端形状
六角(いじり止め穴付)
サイズ規格
ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式
穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
360×120×1.2
質量(g)
52
仕様
2.5mmΦ穴上1、下1
材質
エコユニボード
穴径(Φmm)
2.5