- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 関東 化学 試薬のおすすめ人気ランキング
関東 化学 試薬のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「関東 化学 試薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 アルコール」、「洗浄用エタノール」、「変性アルコール」などの商品も取り扱っております。
名称
エタノール(99.5%)
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
水溶性
等級
特級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
名称
エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒0.79
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
名称
エチルアルコール、Ethanol(95)
等級
特級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C2H5OH
濃度(%)
94.8-95.8
比重
d≒0.81
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-38
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ
詰替え用
エタノール濃度(w/w%)
86
成分
エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分
雑貨品
RoHS指令(10物質対応)
対応
エタノール濃度(v/v%)
90.24
効果
機械器具の洗浄
等級
特級
名称
エタノール(99.5%)
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
水溶性
機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。
ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。
低コストで経済的。
70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。
主成分はエタノールで安全性が高い。
希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。
製造ラインの最終工程における清拭作業。
トラスコ品番
413-3901
質量(kg)
16.2
容量(L)
17
エタノール濃度(w/w%)
65.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
1缶(17L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)
95~100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
16L
危険物の性状
水溶性
1缶(16L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称
燃料用アルコール
成分
メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成
CH3OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
17.7L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途工業用原料、洗浄用として
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。
用途塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。
名称
ネオエタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
成分
イソプロピルアルコール(IPA)
濃度(%)
99
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策
エタノール濃度(v/v%)
68
成分
エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
RoHS指令(10物質対応)
対応
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格
食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)
50.18
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)
58
効果
除菌
容量(L)
16
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
1缶(16L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。
特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品
帯電防止剤、抽出剤、離型剤
分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など
名称
燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)
成分
エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
17.7L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
1缶(14kg)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
等級
特級
容量(mL)
500
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
2-5963-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷