関節 アームのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
411件の「関節 アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「関節」、「自在アームスタンド」、「自在アーム」などの商品も取り扱っております。
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ 仕様 6角レンチ付 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得) ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 アルミダイカストおよび鋼材 耐荷重(kg) (最小)2.5、(最大)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×115×400
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
耐荷重(kg) ~8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg) ~12 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 吸着力(N) 320 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×40×35 アーム取付ねじ径 M5×0.8 質量(g) 520 トラスコ品番 311-0052
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg) ~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 15kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。 アームにケーブルを通すことができます。 水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ 壁面取り付けタイプ アームの可動方向 水平 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 材質 本体アーム・ポール/アルミ。ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)。樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg) 1.5 耐荷重(kg) ディスプレイ/15以下 アズワン品番 64-0887-94 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲 (ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240° 総耐荷重(kg) 15
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質 マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質 SUM24L 形状 ジョイント部:正方形 タイプ ロッドエンドY型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイント
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど 仕様 使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 質量(g) 30 種類 ボールジョイント型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法 簡易壁面取り付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質 本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 S45C タイプ ロッドエンドT型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N) 800 アーム取付ねじ径 M8×1.25 トラスコ品番 311-0028 質量(kg) 1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に 吸着力(N[kgf]) 800[80] 質量(kg) 1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 主柱(mm) 305 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×60×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム
支柱スタンドおよび移動式ワークステーションに使用する専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19Qの耐荷重は~6Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-16QAの耐荷重は~8Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-17QAの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-37QAの耐荷重は~14Kgで、目安として17~20インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-17QAと37QAは、LA-17LやLA-37Lと同様の関節構造です。耐荷重調節機構を有するとともに、高い剛性と信頼性を有しております。
設置方法 支柱スタンドおよび移動式ワークステーション用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。 垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ 支柱取り付けタイプ 付属品 ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具 プラスドライバー、手袋 VESAマウント(mm) 75×75および100×100
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)