防 滴 ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
517件の「防 滴 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ファン」、「換気扇 黒」、「三洋電気 ファン」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 40 羽根:黒 種類 ACファン 最大風量(m3/min) 2.5/2.8(50/60Hz) 材質(フレーム) アルミダイカスト 防塵防水性能 IP65 色(フレーム) 黒色焼付塗装 取付角寸法(mm) 120×120 リード線長さ(mm) 100 材質(羽根) 難燃樹脂、PETガラス入 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2650/3000(50/60Hz) 特性 防水
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上 フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 種類 DCファン 特性 防水・防塵性
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 ACファン 形状 角形 特性 防湿 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 鉄製 色(フレーム) 黒色焼付塗装 羽根:黒 使用温度範囲(℃) -40~+50 使用湿度(%RH) 35~95(結露なきこと)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ(mm) 38 最大風量(m3/min) 2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB) 42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm) 120×120 最大静圧(Pa) 75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2550/2900(50/60Hz) 特性 耐水
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(縦×横×深さ)(mm) 120×120×40 付属品 フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃) -30~+70 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 16/15 最大静圧(mmH2O) 74/65(7.6/6.6) 最大風量(m3/min) 2.5/2.8 材質(フレーム) アルミダイキャスト 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/45 材質(羽根) ガラス繊維入りPBT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状 角形 種類 DCファン 特性 長寿命
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


形状 角形 厚さ(mm) 38 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -20~+70 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm) 120×120
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

角寸法 160 厚さ(mm) 40 質量(g) 580 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109 税込120
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)