防 炎 シート 2 類のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
145件の「防 炎 シート 2 類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュシート」、「建築用シート」、「足場 シート」などの商品も取り扱っております。
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm) 約450 質量(g/m2) 約345 シート厚さ(mm) 約0.28 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm) 約450 質量(g/m2) 約130 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm) 450 ハトメ内径(mm) 12 厚さ(mm) 0.3 材質(ハトメ) アルミ 材質(シート) ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格 防炎2類 形状 折りたたみタイプ 認定番号 (消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性 防炎 ハトメ アルミハトメ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメ アルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に 特性 採光性・通気性・防炎 形状 折りたたみタイプ 材質 ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm) 0.75 引張強度(kN) 0.49以上 ハトメピッチ(mm) 450
1セット(10枚)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm) 0.25 仕様 引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm。引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ) アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防炎 ハトメ アルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 ロールタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 種別 ハトメなし 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプの防炎シート。作業負担を軽減。 PE防炎シートよりも軽量なので、コストや作業者への負担を低減した防炎シート&クロスです。 防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。 防炎性(消防法)合格品。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど。 ホワイト 特性 防炎 仕上り寸法(m) 約1.83×50 厚さ(mm) 0.19 形状 ロールタイプ タイプ 継ぎ目無し 規格 1.83m×50m 材質(シート) ポリエチレン 伸度(%) 縦20×横13 質量(g/m2) 129 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ) ポリプロピレン
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2) 約105 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm) 12 シート厚さ(mm) 0.3±0.02 材質(シート) ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ) アルミニウム 形状 折りたたみタイプ 組織 ラッセル編み 質量(g/m2) 320 認定番号 (消防庁登録者番号)F-23-1063
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に グレー 特性 採光性・通気性・防炎 形状 折りたたみタイプ 材質 ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm) 0.75 引張強度(kN) 0.49以上 ハトメピッチ(mm) 450
1セット(10枚)ほか
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状 折りたたみタイプ 特性 防炎 仕様 四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質 シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。 強度が高く光透過性に優れています。 焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 シート厚さ(mm) 0.3 ハトメ内径(mm) 12 ホワイト 認定番号 (消防庁登録者番号)AFE-33-0085 材質(シート) ポリエチレン(ポリラミネートコート) 材質(ハトメ) アルミ 形状 折りたたみタイプ 特性 防炎、採光
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状 折りたたみタイプ 厚さ(mm) 0.3 ホワイト 材質(シート) ポリエチレン 質量(g/m2) 188 引裂強度(N) 縦230×横205 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm) 縦645×横639 特性 防炎、採光 材質(ロープ) ポリプロピレン ハトメ アルミハトメ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消防庁認定(防炎2類)製品です。80℃~-40℃まで使用できる(寒冷地でも使用可)。風合いがしなやかで、シワがつきにくい。焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。軽くて(188g/m[[*2]])作業性抜群。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 材質/仕上 シート材質:ポリオレフィン 寸法(m) 1.81×50.0 シート厚さ(mm) 0.3 トラスコ品番 212-4505 形状 ロールタイプ 質量(kg) 18 特性 防炎、耐候
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質 シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度 縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N) 縦230、横280 ハトメピッチ(cm) 30 目合い(mm) (網目の大きさ)0.5 形状 折りたたみタイプ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 特性 通気性・防炎 形状 折りたたみタイプ 材質 ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN) 1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm) 68.6以上 ハトメピッチ(mm) 300 仕様 【充実率】67%
1枚
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。 材質/仕上 ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 質量(kg) 30.0 シート厚さ(mm) 0.3 寸法(m) 1.87×50 トラスコ品番 120-4416 形状 ロールタイプ ブルー 特性 防炎、耐候
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)