- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 防 獣 フェンスのおすすめ人気ランキング
防 獣 フェンスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「防 獣 フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネット 鉄」、「アニマルフェンス」、「ワイヤーメッシュ」などの商品も取り扱っております。
鉄製メッシュにPVC被覆コーティングした丈夫なアニマルフェンスです。19mm角目と5X10cm角目の2種類があります。繊維ネットに比べて動物に噛み切られにくいです。
用途動物の穴掘りによる潜りぬけ防止に。納屋や家屋への浸入防止に。既存設営済みネットの補強にも。電気柵や波板の補強ネットとしても。
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)
2.1
本数
(支柱)11
種別
ラッセル編(強力タイプ)
上部取付用フック付き。
用途既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。
材質
3種亜鉛メッキ鉄線
線径(Φmm)
3.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×2100
対象動物
害獣
網目(mm)
75×150
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用
線径(Φmm)
5
網目(mm)
75/150×218
質量(kg)
5.6/枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×1200
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。
長さ方向1mおきに設置用吊カン取付済み。
圃場、菜園まわりの動物よけ。
市民農園などの簡易フェンス。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
種別
ラッセル編
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)
5
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000
質量(kg/枚)
4.31
網目(mm)
150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
目崩れを起こしにくく寸法安定性に優れています。軽量なので取扱いも容易です。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強いネットです。酸、アルカリに強く、耐腐食性に優れています。プラスチックネットなので、現場での加工も容易です。
用途網棚工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、暴風・防砂網工、鳥獣害防止用など
材質
高密度ポリエチレン
色
ナチュラル
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
質量(kg/巻)
6
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)1.9×(横糸ピッチ)2.8
1巻(50m)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
支柱が挿入できます。
種別
ラッセル編
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小動物の侵入防止フェンスとして。
ワイヤー径(Φmm)
1
用途モルタル強度を増すために使用する金網
寸法(mm)
1000×1000×3.2
ピッチ
(口)100×100
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に
エスコ品番
EA952AD-26
セット内容
ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
軽量で運搬や施工が楽にできます。
ハサミやカッターで簡単に加工ができます。
ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。
耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。
ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。
用途支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください)
侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
1箱(5m×3巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷