防じんマスク RL2のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
165件の「防じんマスク RL2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防じんマスク RL3」、「マスク レベル3」、「防塵マスク 伝声器」などの商品も取り扱っております。
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 仕様 製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品 形状 半面形 グレー 区分 RL2 タイプ 取り替え式 国家検定合格番号 防じん:TM601。防毒:TN434 材質(接顔部) シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.9 指定防護係数 10
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM539号 排気ゴム弁 T-7K型 吸気ゴム弁 小判03型 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 97.3 質量(g) 89 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 68 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 65±15 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 125 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 アズワン品番 1-4546-01 適合フィルター LAS-51C型 指定防護係数 10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別 取替式防じん 区分 RL2 質量(g) 114 国家検定合格番号 第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 30 機能 フィットチェッカー内蔵 基準質量(g) 114±15 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 小判型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 適合フィルター 171611 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 付属品 フィルター×2枚 区分 RL2 粒子捕集効率(%) 95 国家検定合格番号 第TM192号 吸気抵抗上昇値(Pa) 85Pa以下 適合フィルター 2071 仕様 石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ) 形状 半面形 グレー タイプ 取り替え式 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号 第TM545号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.0 基準質量(g) 平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 51 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 質量(g) 160以下 吸気抵抗上昇値(Pa) (平均)75 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 種別 取替式防じん 区分 RL2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸が楽なダブルフィルター。
種別 取替式防じん 区分 RL2 質量(g) 167以下(平均:147) 吸気抵抗(Pa) 64以下(平均:35) 粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均:98.2) 国家検定合格番号 第TM231号 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均:68) 排気抵抗(Pa) 52以下(平均:35) 排気ゴム弁 (交換部品)T-6K 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 適合フィルター LAS-1型 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

種別 取替式防じん 仕様 クリアケース。フィットチェッカー内蔵。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型 区分 RL2 質量(g) 99 国家検定合格番号 第TM538号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 72 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 25 機能 フィットチェッカー内蔵 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗上昇値(Pa) 123 排気ゴム弁 T-7K型 吸気ゴム弁 小判03型 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.0 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 70+10、70-10 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 適合フィルター LAS-51型 指定防護係数 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM541号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.3 質量(g) 147 基準質量(g) 147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 53 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 適合 (フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別 取替式防じん 区分 RL2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別 取替式防じん 区分 RL2 仕様 伝声器付 付属品 C2フィルタ×1個 質量(g) 160以下 吸気抵抗(Pa) 80Pa以下 粒子捕集効率(%) 95.0%以上 国家検定合格番号 TM316 材質(面体) シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用 作業レベル3 アズワン品番 1-8900-01 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

顔あたりと密着性が良いシリコン製面体を使用。呼気をスムースに排出する、のれん型排気弁。目詰まりしづらいため息苦しくなりづらい。使い勝手と耐久性を向上させたフィットチェッカー。溶接スパッタ等からの保護性を向上させました。通常フィルタと活性炭入りフィルタの2種類のフィルタを面体ひとつで作業に応じて使い分け可能。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 粒子捕集効率(%)(平均実測値) (7753フィルタ使用時)99.6。(7753Cフィルタ使用時)99.7 国家検定合格番号 第TM401号
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別 取替式防じん 仕様 しめひも6点支持式 適合 (フィットチェッカー)R15(陰圧法) 区分 RL2 質量(g) 390以下 吸気抵抗(Pa) 80以下 粒子捕集効率(%) 96.0以上 国家検定合格番号 TM452 材質(接顔体) TPE(熱可塑性エストラマー) 吸気抵抗上昇値(Pa) 200以下 排気抵抗(Pa) 60以下 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 適合フィルター L2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ M 区分 RL2 吸気抵抗(Pa) 80以下 粒子捕集効率(%) 95以上 指定防護係数 10
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号 TM371 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 2091 仕様 半面形面体。4点支持しめひもタイプ 形状 半面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分 RL2 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水ミスト(湿式研磨作業等) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL2 取付方式 ネジ込みタイプ ろ過No. メカニカルフィルタ 粒子捕集効率(%) 96以上 適合 (マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ トラスコ品番 331-6467 質量(g) 14 アズワン品番 64-8898-97
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

サイズ S 区分 RL2 吸気抵抗(Pa) 80以下 粒子捕集効率(%) 95以上 指定防護係数 10
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

サイズ L 区分 RL2 吸気抵抗(Pa) 80以下 粒子捕集効率(%) 95以上 指定防護係数 10
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷