防カビ工房のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
94件の「防カビ工房」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カビ取り 部屋」、「エタノール カビ」、「防 カビ スプレー 木材」などの商品も取り扱っております。
防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。
使用場所 浴室、洗面所、室内 商品タイプ 本体
1個(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

エアコン内部の防カビ抗菌コート 洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。 カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。 非流出系のため、効果が長期間持続。
液性 弱アルカリ性 アズワン品番 64-7723-82
1個(2kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所 浴室、洗面所、室内 商品タイプ 業務用
1個(2L)
6,498 税込7,148
当日出荷

化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。 繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。 ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。 刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。 低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭 成分 ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水 効果 除菌・抗菌・防黴 区分 雑貨
1箱(20kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)カビ止めプロスプレー
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など 使用場所 浴室 成分 水溶性 材質 (容器)PE、(スプレー部)PP TKG品番 9-1325-0601 TKG品番(2017) 6-1185-0501
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。 無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。 除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に 生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に 特性 速乾 主な用途 天井、浴室
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

効果 抗菌 成分 アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤 内容量(mL) 200 使用可能面積 約12畳(1本全量噴射の場合) アズワン品番 8-6920-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

植物由来の防かび成分なので家中に安心してご使用いただけます。 防カビ効果は約3ヶ月継続します。スプレーするだけでお部屋の防カビ・抗菌に。
用途シンク下・カーテン・畳・下駄箱・壁紙(ビニールクロス)・ゴミ箱内・サッシなどのカビ防止・抗菌に 液性 中性 成分 展着促進成分・有機酸塩・グレープフルーツ種子抽出物・ティーツリーオイル 香り さわやかなシトラスの香り
1本(250mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

目地・コーキングにカビを寄せ付けない。防カビ効果期間は1年~3年を実現。 防カビ効果試験5菌はもちろんのこと、約400種類の菌に効果がある事が証明され、強力な防カビ(抗菌)効果を発揮します。
成分 2ープロパノール、シリコン化合物、フッ素系界面活性剤、イソチアゾロン系抗菌剤、酢
1本(50mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。 付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。 入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。 1本で約8.5m2に使えます。 逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ 本体 仕様 エアゾールスプレータイプ アズワン品番 3-4776-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 防カビ剤
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。
用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止 液性 中性 成分 有機系防カビ剤 有効期間 (効果)約3ヶ月
1本(80mL)
799 税込879
当日出荷

強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様 VOC発生ゼロ 成分 合成樹脂でん粉 認定番号 MFN-0005(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 180以上/18kg 主なワーク パーツ
1箱(18kg)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。 速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。 エタノールによる抗菌効果もあります。 この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。 下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。 使用場所 浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱 商品タイプ 本体 使用量 [使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)
939 税込1,033
欠品中

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分 ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 効果 手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%) 65 エタノール濃度(w/w%) 55 区分 指定医薬部外品 シリーズ ビオレ 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個(400mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌 成分 アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

刺激臭がなく目や手・肌にやさしい。 非塩素系だから安心。
用途かびの除菌、水アカ・ぬめり取りに。 浴室、洗面所、トイレ、浴槽洗いなどに。 使用方法 (1)かびコロジをかびや水アカに吹きつけます。(2)15分放置した後、水洗いで薬剤・汚れなどを落とします。(3)水洗いしながら、ブラシ、スポンジなどで汚れ・薬剤などを取り除きます。 使用場所 浴室、洗面所、トイレ 商品タイプ 本体 液性 弱酸性 塗料タイプ 乳酸系
1本(250mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!* 床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。* 空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。* ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。* *使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。 【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用 【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) 【ハウスダスト除去のメカニズム】 ・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。 2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。 3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。 <注意事項> 【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】 素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ 素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの) 【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】 素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属 素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ ※生き物や植物は必ず室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。 2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。 3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。 4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。 5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 成分 イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール 種別 エアゾール シリーズ らくハピ 香り 無香料 使用場所 リビング、寝室 アズワン品番 64-1215-41 使用可能回数 部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル) 使用頻度 2ヵ月に1回 効果 リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
599 税込659
当日出荷

カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状 液体 商品タイプ 業務用
1缶(4L)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カベ紙・家具の裏側用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途カベ紙・家具の裏側のカビ防止用 使用場所 室内 液性 中性 成分 ジョードメチル系化合物 使用の目安 約16m2 有効期間 (効果)約6ヶ月
1本(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

仕様 エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!!。 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷