防塵マスク アスベストのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「防塵マスク アスベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスベストマスク」、「アスベスト防護服」、「防じんマスク RL3」などの商品も取り扱っております。
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号 TM371 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 2091 仕様 半面形面体。4点支持しめひもタイプ 形状 半面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格 RL3 適合 6000シリーズ TGK品番 431-87-05-35 ※内容量が違います トラスコ品番 492-2182 質量(g) 18 タイプ 取り替え式 適合マスク 6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%) 99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.9以上 アズワン品番 1-7251-02
1組(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状 ゴグル型 機能 曇り止め加工 密閉型 質量(g) 約60 規格 ANSI規格品(Z87.1) フレーム色 透明 レンズ 両面防曇 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニル 材質(レンズ) セルロース レンズ厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号 第TM545号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.0 基準質量(g) 平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 51 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 質量(g) 160以下 吸気抵抗上昇値(Pa) (平均)75 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 種別 取替式防じん 区分 RL2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM645号 排気ゴム弁 T-1K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプXRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.96 質量(g) 179 基準質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 67 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 87 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 仕様 製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品 形状 半面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 国家検定合格番号 防じん:TM599及びTM600。防毒:TN434 材質(接顔部) シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.99 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 Lv1対応可能 適合フィルター 2091 指定防護係数 10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合 防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別 防じん・防毒マスク 材質 接顔部:シリコーンゴム 質量(g) 85 国家検定合格番号 型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号 第TM209号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) アルファリングフィルタLAS-12 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.9 質量(g) 147 基準質量(g) 170以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 55以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗上昇値(Pa) 52 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RS2 適合フィルター LAS-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種別 交換用フィルター 適合 1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用 1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 TM373 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.99 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 113 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 2091 仕様 軽量型全面形面体 形状 全面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 排気抵抗(Pa) 37 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 45以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 TM692 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 45以下 取扱説明書 (1.8MB) ひもタイプ お面式 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) 指定防護係数 4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別 取替式防じん 仕様 交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て) 区分 RL3 質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa) 85以下(平均:67) 粒子捕集効率(%) 99.9以上(平均:99.98) 国家検定合格番号 第TM645号 機能 伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均:85) 排気抵抗(Pa) 35以下(平均:18) 排気ゴム弁 (交換部品)T-1K 吸気ゴム弁 (交換部品)丸型 頭ひも タイプXDB 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 Lv1対応可能 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号 TM368 使用限度時間(h) 14
1箱(22枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g) 11 種類 使い捨て式 粒子捕集効率(%) 95以上 使用限度時間(h) 9 仕様 国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状 カップ型 サイズ レギュラー 区分 DS2 タイプ 使い捨て 寸法(縦×横)(mm) 125×135 国家検定合格番号 TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質 フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類 使い捨て式 ひもタイプ お面式 形状 立体型 タイプ 使い捨て 頭ひも オーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼吸が楽なダブルフィルター。
種別 取替式防じん 区分 RL2 質量(g) 167以下(平均:147) 吸気抵抗(Pa) 64以下(平均:35) 粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均:98.2) 国家検定合格番号 第TM231号 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均:68) 排気抵抗(Pa) 52以下(平均:35) 排気ゴム弁 (交換部品)T-6K 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 適合フィルター LAS-1型 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷