防塵マスク sk11のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「防塵マスク sk11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩素ガス マスク」、「高 性能 マスク」、「防塵マスク RS3」などの商品も取り扱っております。
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。 作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。 種別 取替式防じん 区分 RL2 型式 サカヰ式1005R-08型 フィルター マイティミクロンフィルター1005用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。
用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。 種別 使い捨て防じん タイプ 一般粉塵用取替えフィルター式 適合フィルター YM-18
1個
989 税込1,088
当日出荷

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合 防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別 防じん・防毒マスク 材質 接顔部:シリコーンゴム 質量(g) 85 国家検定合格番号 型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM541号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.3 質量(g) 147 基準質量(g) 147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 53 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 適合 (フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別 取替式防じん 区分 RL2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガスの種類 ハロゲン・酸性ガス 適合本体シリーズ名 TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ 破過時間 (ハロゲンガス)117分、(酸性ガス)190分
1個
659 税込725
当日出荷

装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。簡易マスク、マスキー(YM-17)に適合する交換用フィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。 適合機種 粉塵用簡易マスクマスキー(YM-17)
1個
339 税込373
当日出荷


衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。 羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。 適合機種 溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
1袋(2枚)
639 税込703
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

抗菌処理加工をしているので衛生的です。
用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。 種別 取替式防じん ひもタイプ お面式 対象 花粉等 質量(g) 約30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

ホコリの多い場所での作業に便利な簡易マスクです。呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。 フィルター交換式タイプで経済的です。
用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。 仕様 フィルター式
1個
339 税込373
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN179号 質量(g) 140±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体。しめひもタイプXDB 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ 規格 L3 ガスの種類 有機ガス 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-6546-01 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷