防塵マスク着用のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
112件の「防塵マスク着用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防塵 マスク 使い捨て」、「マスク着用」、「防塵マスク 興研」などの商品も取り扱っております。
汎用の粉じん障害防止標識です。
取付方式 穴4スミ 材質 エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定 認定
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マクライトインダストリー使い捨て式 防じんマスク DS2/NIOSH N95
労働安全衛生法の防じんマスク着用義務に使用できるDS2規格品 台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造 ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止 口元に空間を持たせ呼吸しやすいお面式タイプ PVC製の鼻当てにより隙間を防ぎます
用途溶接、研磨作業など 仕様 立体構造お面式(カップ型)、使い捨てタイプ、バルブ無し 材質 ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PVC、頭掛け紐:合成ゴム ホワイト 材質(本体) 本体:メルトブロー 区分 DS2 規格 N95(承認番号:NIOSH TC-84A-6253) 国家検定合格番号 TM531号(DS2) ひもタイプ 頭掛けタイプ 指定防護係数 10
1箱(20枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 防塵マスク着用 粉塵作業場 材質 硬質エンビ 仕様 ラミネート加工 寸法(mm) 300×450×1 質量(g) 190 日本緑十字社品番 79002
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別 取替式防じん 区分 RL2 質量(g) 114 国家検定合格番号 第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 30 機能 フィットチェッカー内蔵 基準質量(g) 114±15 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 小判型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 適合フィルター 171611 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
国家検定合格番号 第TM208号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 吸気ゴム弁36型 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) アルファリングフィルタLAS-11 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.6 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 66 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 55以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 質量(g) 89(±15) 吸気抵抗上昇値(Pa) 165 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RS2 アズワン品番 1-8438-02 適合フィルター LAS-11 指定防護係数 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

文字内容 防じんマスクの着用方法 取付方式 4隅穴 材質 エコユニボード 仕様 Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番 742-8316 寸法(mm) 600×450 質量(g) 300 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 7118031
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷


新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号 TM15 サイズ M 吸気抵抗(Pa) (社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 粒子捕集効率(%) (社内基準値):96以上 ろ過No. メカニカル 材質(接顔体) NBR 質量(g) (社内基準値):195(±10) 種別 取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa) (社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 排気抵抗(Pa) (社内基準値):45(±15) 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます 適合 (ろ過材)U2W トラスコ品番 326-8128 区分 RL2 材質(面体) ニトリルゴム面体 適合フィルター U2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ 防臭!活性炭フィルター 着用時、違和感のないソフト感覚
用途清掃作業・機械の点検・整備に 付属品 交換用活性炭フィルター1枚入 材質 フレーム:ポリエチレン/フィルター:不織布 質量(g) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100 × 100 × 50 機能 防臭 アズワン品番 64-7755-22
1個
599 税込659
当日出荷

JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番 353-8784 材質 硬質塩化ビニール 厚さ(mm) 1 質量(g) 95 取付方式 穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm) 300 横(mm) 225 表示内容 マスク着用 穴径(mm) Φ3mm×4ヵ所
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付方式 穴4 材質 硬質エンビ 仕様 Φ3mm穴×4 付属品 両面シートテープ×6枚 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 380
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容 取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類 自動溶接遮光面 電源 ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー 2箇所 遮光度 遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示 自動ON/OFF 視界範囲(mm) W110×H40 感度調整 5段階調整(1~5) モード CUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒) 1/12500 速度調節方式 5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に 取付 粘着シール 材質 ポリオレフィン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)