防塵ラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
134件の「防塵ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン防塵」、「パソコンキャビン」、「パソコン収納ボックス」などの商品も取り扱っております。

サンワサプライ簡易防塵ラック
用途17型液晶ディスプレイ、省スペースCPUの設置を想定したサイズです。 高さ(mm) 550 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 総耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いさすがアップしたパソコンキャビネットの新型が登場。作業現場において、ホコリやチリなどからパソコンを守ります。 棚板は30mmピッチで段替可能。ワイドモニターにも対応した収納部は、通気口・コード通し穴がついています。
キャスター 75Φゴム車×4(内ストッパー付×2) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 700×550×1750
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

サンワサプライマルチ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納 間口(mm) 650 奥行(mm) 550 高さ(mm) 750 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg) 34.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×478×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×550×750 アズワン品番 64-0844-52 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 総耐荷重(kg) 100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

アズワン除塵フード
アズワン品番 2-7885-01 寸法(mm) 700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

サンワサプライマルチ簡易防塵ラック
埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納 間口(mm) 650 奥行(mm) 550 高さ(mm) 750 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg) 31.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 617×521×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×550×750 アズワン品番 64-0844-51 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm) 650 高さ(mm) 600 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント 4U 総耐荷重(kg) 50
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ簡易防塵CPUボックス
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス 間口(mm) 260 奥行(mm) 500 高さ(mm) 450 付属品 鍵×2本(1種類) 材質 スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 質量(kg) 9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×500×450 アズワン品番 64-0901-20 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) 総耐荷重(kg) 30
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。 シンプル構造の上下開き扉。 17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。 扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。
付属品 キャスター、アジャスター 材質 キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装 高さ(mm) 1250 奥行(mm) 700 間口(mm) 730 キャスター あり 本体質量(kg) 43.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 730×700×1250 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

用途ハブやルーターを省スペースに設置 奥行(mm) 650 高さ(mm) 598 付属品 鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 21
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質 【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレーム グレー キャスター なし コード長さ(mm) 2000 総耐荷重(kg) 100 アジャスター なし マンセル記号 N7.5
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。 モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。 鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。 引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。 コンセント用グロメット付き(膜付き)。 メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。 6個口コンセント付き(スイッチ付き)。 ホコリ進入防止用パッキン付き。 75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様 換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付 トラスコ品番 136-4172 高さ(mm) 1650 奥行(mm) 600 間口(mm) 750 間口W×奥行D×高さH(mm) 750×600×1650 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500 寸法(幅W×高さH)(mm) 510×405 キャスター あり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2)) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック
工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。
高さ(mm) 550 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 総耐荷重(kg) 100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。 奥行(mm) 420 高さ(mm) 500 付属品 鍵×2本(1種類)、棚板×3枚 総耐荷重(kg) 50
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 間口(mm) 600 付属品 中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg) 天板/20、中棚/30、底板/50 総耐荷重(kg) 100
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) 保護等級 IP44 取付部 19型マウントユニット(2.3mm) 設置場所 屋外用 キャビネット板厚(mm) ボデー:1.6。扉:1.6。遮光板:0.8。基台:3.2。下面開口プレート1.6 扉形式 片扉(前後共に扉式)
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス 間口(mm) 600 奥行(mm) 530 セット内容 本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)