- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 護身用具
- 防御盾のおすすめ人気ランキング
防御盾のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新100件の「防御盾」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防護 盾」、「防護シールド」、「電気銃」などの商品も取り扱っております。
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
握りやすく、操作性がアップした防御盾
5mm厚のポリカーボネート板。取っ手に持ちやすいように黄色のグリップを巻きました。
取っ手とポリカ板の間にフェルトを入れて、回転をよりスムーズに行えるようになりました。
材質
ポリカーボネート、スチール
車のドアポケットにも収納でき、車内にいながら暴漢などから身をまもれます。筆記ボード兼用で常時携帯できます。(A4対応)
用途車内にて投石・刃物から身を守るために
材質
ポリカーボネート樹脂(t5mm)
寸法(mm)
320×230
質量(g)
700
アズワン品番
64-8381-93
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
普段は広告やお知らせ用のパネルとして、有事の際は盾として使用できます。
アラームピン紐を引っ張るかボタンを押すとアラーム警報音が鳴り響き周囲に危険を知らせます。
ハンドルにはオプションで催涙スプレーを内蔵できます。
質量(g)
800
内容
アラーム・パネル・スタンド
板厚(mm)
5
サイズ(mm)
250×335
アズワン品番
4-2815-01
音量(dB)
(アラーム)30cm:108、1m:96
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
夜間・暗がり用のLEDライト付です。
ベルトフックでベルト装着可能です。
警備護身用具適合品です。壁掛け用金具付
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。
用途投石、鉄パイプ等からの保護に
板厚(mm)
5
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)
女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。
防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様
リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付き
トラスコ品番
819-4136
材質
アルミ合金
質量(kg)
約1.2
パイプ径(Φmm)
25×(肉厚)2.5
寸法(幅W×長さL)(cm)
(刺口)50×189
1本
¥8,498
税込¥9,348
15日以内出荷
少ない力で威力を発揮!
みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ
つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化!
より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。
取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。
捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。
危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品
壁取付金具×1個
材質
アルミ、SUS304コイルスプリング
質量(kg)
1.47
幅W×全長(mm)
500×1890
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
国産の三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品
革製ベルト通し付きホルスター
材質
グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)
色
ブラック
サイズ
19インチ相当
タイプ
フリクションロック
寸法(cm)
約19.5~48
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品
ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質
警棒シャフト:スチール
サイズ
17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)
約390※個体差があります
タイプ
フリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)
樹脂製
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質
P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)
50
外装
ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)
88~120
耐切創性
40N以上
洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
セット内容
キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000
材質
キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に
仕様
3段伸縮式
付属品
収納袋付
材質
ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト
質量(kg)
1.15
サイズ(mm)
800~1700
アズワン品番
64-6601-92
1本
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品
ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質
警棒シャフト:4140カスタムスチール
色
ブラック
タイプ
フリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)
合皮
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質
アルミ合金
長さ(mm)
1850
幅(mm)
820
質量(kg)
1.4
アズワン品番
64-9371-09
パイプ外径(Φmm)
25.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷