防振ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「防振ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル継手」、「フレキ 80A」、「メッシュフレキ」などの商品も取り扱っております。
1本
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質 フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状 フランジ 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体 冷温水 偏角(許容変位量)(°) 5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm) 5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様 伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能 10mm(偏心・伸縮) 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 使用温度(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所 加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm) 10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°) 5 偏角(取付時寸法許容値)(°) 2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質 (ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃) -20~300 規格 JIS10KF 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ジョイント) (ラップ)SUS304 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) (ルーズ)SS400 材質(ベローズ) SUS304 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム) EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°) 15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -10~100 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ/10K 適合流体 水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃) -20~300 規格 JIS10KF 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) (ルーズ)SS400 材質(ベローズ) SUS304 材質(リング) (割)SCS13 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.13MB) 材質(押えリング) SUS304
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体 冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ) SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム) 内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -20~80 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ) SS400 材質(ゴム) EPDM(SK10)
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)タフボーイJWWA
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様 伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能 10mm(偏心・伸縮) 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状 フランジ 質量(kg) 3.7 種類 伸縮管継手 寸法L(mm) 100 呼び径 50A(2B) 使用温度(℃) -20~80 寸法D(Φmm) 155 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 寸法T(mm) 16 寸法d(Φmm) 50 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 寸法C(Φmm) 120 設置場所 加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 寸法n-h(mm) 4-Φ19 許容偏芯(mm) 10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°) 5 偏角(取付時寸法許容値)(°) 2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


2山形
用途空調用 材質 補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃) -40~100 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収 材質 (緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体) (内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃) 0~80 規格 JIS10KF 長さL(mm) 150 最高使用圧力(MPa) 1 材質(フランジ) SS400 材質(ボルト) SS400 材質(ホルダー) SS400 材質(ワッシャー) SS400 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.14MB)
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策 材質 (フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 350 接続方式 フランジ/JIS10K 適合流体 水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)