- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 表面保護材
- 防曇フィルムのおすすめ人気ランキング
防曇フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新161件の「防曇フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防曇シート」、「鏡 親水」、「カメラレンズ用コーティング剤」などの商品も取り扱っております。
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。
粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。
シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。
鏡など、曇らせたくない場所に。
仕様
別作可否:可
トラスコ品番
207-2743
幅(mm)
1000
材質/仕上
本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)
450
長さ(m)
1
アズワン品番
64-8403-82
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
お風呂場や脱衣所の鏡が曇らない。
防曇Rich Filmには保護フィルムを貼り合わせてあります。頭が約5mm飛びてている方が保護フィルムです。
小さい方のフィルム(防曇Rich Film)を鏡に貼りつけてください。
材質
PET
・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK
用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム
材質
防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)
取付け方法
シリコーン粘着
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
用途浴室
材質
くもり止めフィルム:PET
商品タイプ
フィルム
親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
種別
9901P 10枚入
アズワン品番
3-6901-01
1セット(10枚)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。
シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。
トラスコ品番
207-2752
材質/仕上
本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)
12
縦(mm)
45
横(mm)
57
アズワン品番
64-8403-83
1袋(5枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。
ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)
ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
160
電子レンジ
○
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
形状
長方形
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
種別
替えフィルム
トラスコ品番
332-4460
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1パック(30枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室
材質
鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護
材質
UV硬化型塗料
厚さ(mm)
0.162
主な用途
保護用
粘着力(N/25mm)
17.9
特性
防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品
両面テープ(横ずれ防止用)
材質
ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状
長方形