- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 防止袋のおすすめ人気ランキング
防止袋のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新7,842件の「防止袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電ブラシ」、「帯電防止 袋」、「ネジ端子」などの商品も取り扱っております。
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。色ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム色ブルータイプスリップタイプ
1セット(5枚)
¥659税込¥725
3日以内出荷
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)
静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。材質低密度ポリエチレン
アズワン非帯電袋 非添加型
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下種別導電バッグ材質PE(カーボン入)RoHS指令(10物質対応)対応
テクノスタット無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足!
ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。
スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)0.05材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルム色ブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。
どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。
本体にアース線用のホールがついています。
ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。全長(mm)500ブラシ長(mm)497毛丈(mm)50トラスコ品番307-3238質量(g)240表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DESCO静電袋 SCS 1000
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
空気中に効率よく静電気を放出させるアースひも付き。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、ホコリの付着による汚れ防止に、静電除去でブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途電子部品の取り扱い・フィルム及び紙の印刷・プラスチック成型等の静電気除去。材質(柄)木、(毛部)サンダーロン、ナイロン、(アース部)サンダーロン、ポリレステル繰り返し・詰め替え対応