防毒マスク 有機ガス用のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
161件の「防毒マスク 有機ガス用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機 溶剤 マスク 使い捨て」、「ペストマスク」、「防毒マスク 簡易」などの商品も取り扱っております。
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ガスの種類 有機ガス用 種別 吸収缶 直径(Φmm) 87 適合マスク 3100(S/M)、3200(M/L)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 吸収缶 直径(Φmm) 91 ガスの種類 有機ガス 適合マスク 3100(S/M)、3200(M/L) 粒子捕集効率(%) 80%以上
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ 首・後頭部がけタイプ 機能 排気弁付き エスコ品番 EA800MJ-4A 形状 カップ型 グレー 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35以上
1個(10枚)
16,300 税込17,930
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2577 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 116 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 粒子捕集効率(%) 80%以上 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN464 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3311J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。 幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など タイプ 吸収缶2個使用タイプ 吸気抵抗(Pa) 5 国家検定合格番号 TN452 排気抵抗(Pa) 35 材質(面体) エラストマー 適合吸収缶 G36-03,G37S1,G37S2,G43S2,G38S1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番 449-3826 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 19 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 95 国家検定合格番号 TM562 使用限度時間(h) 9 活性炭 入り 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ ガスの種類 有機ガス セット内容 (マスク) G-7-06型 1個。(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個。(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個。(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g) (吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g) 74(±15) 破過時間 90以上 国家検定合格番号 (面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能 フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分) 90以上 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4550-01 適合吸収缶 KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別 使い捨て防じん 質量(g) 14.1以下 吸気抵抗(Pa) 43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%) 80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h) 13 排気抵抗(Pa) 28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa) (実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa) (実測平均値:16) 仕様 吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/555型(二本ひも式) 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 10 国家検定合格番号 第TM384号 活性炭 入り ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN179号 質量(g) 140±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体。しめひもタイプXDB 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ 規格 L3 ガスの種類 有機ガス 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-6546-01 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ 半面形 国家検定合格番号 TN165 種別 防毒マスク 形状 直結式小型 グレー 頭ひも 4点支持 材質(面体) エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐候性に優れた合成ゴムを使用した全面一眼式のマスクで、呼吸器と眼が保護できるので、眼に刺激のあるガス等に使用できます。 3点式のしめひもで装脱着が容易で、また2缶式ですので呼吸が大変楽です。 アイピースは防曇性に優れたポリカーボネートを使用しています。
質量(g) 291 タイプ 吸収缶2個使用タイプ 吸気抵抗(Pa) 23 国家検定合格番号 TN104 排気抵抗(Pa) 54 材質(面体) 合成ゴム 適合吸収缶 G36-03,G37S1,G37S2,G43S2,G38S1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ダブルタイプで使用時間が約2倍。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。) 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 しめひもの収縮性は約40%アップ。 付けはずしのしやすいフック式の留具。
国家検定合格番号 第TN297号 仕様 しめひもタイプXRB 種別 防毒マスク 質量(g) 154(±20) タイプ 吸収缶2個使用タイプ 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-6545-01 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ 半面形 国家検定合格番号 TN370号(防毒)/TM506号(防じん) 適合 交換材(フロントキャップキット)/No.301J 種別 防毒マスク 形状 直結式小型 グレー シングル/デュアル シングルタイプ 排気抵抗(Pa) 63(実測平均値) 頭ひも 2点支持 材質(面体) エラストマー 適合吸収缶 有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機ガス用。塗装作業に最適。抗菌処理加工。面体内面ダブル式(折返し式)。国家検定合格品
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ ガスの種類 有機ガス セット内容 吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー 質量(g) 約155 本体質量(g) 91±10 吸気抵抗(Pa) 50以下 国家検定合格番号 TN342号 材質(接顔体) エラストマー樹脂 排気抵抗(Pa) 80以下 材質(面体) エラストマー面体 適合吸収缶 No.1882 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷