- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 防水 カップリングのおすすめ人気ランキング
防水 カップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,657件の「防水 カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水抜きカップリング」、「水抜き コネクタ」、「厚 鋼 電線 管 ねじ なし カップ リング」などの商品も取り扱っております。
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)
9.1
材質
亜鉛ダイカスト
質量(kg)
0.45
寸法L(mm)
107
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
G36
止ねじ
4本
寸法d(Φmm)
42.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
ステンレス
止めねじ長さ(mm)
6
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
厚鋼
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8350
防水性
防水
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様
ねじなし接続型
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。