- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 防水 スリーブのおすすめ人気ランキング
防水 スリーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新514件の「防水 スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 防水ジョイント」、「差し込みコネクタ 防水」、「防水端子用圧着工具」などの商品も取り扱っております。
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質
ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
600
収縮完了温度(℃)
150
特性
防水、防油、耐震、防塵
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)
26.9
適合
NH-64(ニチフ 専用工具)
種類
防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性
防水
種類
防水形圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
全長(mm)
26.9
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
19(1.25mm2)、27(2.0mm2)
材質(絶縁体)
ナイロン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-64(ニチフ 専用工具)
特性
防水
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性
IPX3相当
セット内容
端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
ギボシ端子
特性
防水
寸法L(mm)
37
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
防水形圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)
材質(スリーブ)
無酸素銅 C1020
材質(チューブ)
高密度ポリエチレン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-82L195(ニチフ 専用工具)
特性
防水
せまい所でも圧着作業ができます。
全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。
全長(mm)
200
トラスコ品番
276-1602
質量(g)
250
端子
(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質
絶縁体:ナイロン
全長(mm)
26.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
撚線(2):0.5~1.25
アズワン品番
64-7866-80
入数
5個
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法H(mm)
11.2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
専用工具/NH64
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃、防水
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
収縮温度
120℃
材質
無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
用途配線コードの絶縁に
材質
軟質ビニル
適合電線
0.5~2.0sq
仕様
ギボシ端子スリーブ
用途配線端子として。
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
銅
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用