防水 ルーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
358件の「防水 ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン付ルーバー」、「ファン付ボックス」、「熱対策キャビネット」などの商品も取り扱っております。
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 形状 角型 質量(g) 89 外形寸法D(mm) 115 仕上 ヘアーライン 取付け方法 面付 空気流通面積(mm2) 1900
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 タイプ 銅板 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 1.6 材質(吹込防止カバー) ポリプロピレン、UL94 V-0
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。 ベージュ(5Y7/1) 奥行(mm) 16.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP55 板厚(mm) (キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 形状 角型 質量(g) 308 外形寸法D(mm) 215 仕上 ヘアーライン 取付け方法 面付 空気流通面積(mm2) 7500
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質 PBT+PC樹脂 仕様 フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品 取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃) -10~60 深さ(mm) 47 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 11/9 寸法B(mm) 47 最大風量(m3/min) 0.21/0.25 寸法A(Φmm) 120 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/46 設置場所 屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa) 44/60 使用環境湿度(%) 95以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属品 木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様 外壁用 材質 (ガラリ)SUS304 種類 角型ガラリ 寸法A(mm) 196 寸法D(mm) 198 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 246 寸法C(mm) 149 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効換気面積(cm2) 51.8 切込寸法(mm) 155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 形状 角型 質量(g) 154 外形寸法D(mm) 105 仕上 ヘアーライン 取付け方法 面付 外形寸法L(mm) 215 空気流通面積(mm2) 3700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

付属品 取付ねじ 材質 PBT+PC樹脂製 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 使用湿度範囲 95%以下 入力端子 リード線(1m)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー) AES樹脂 材質(ボディ) PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IPX3 定格電圧(V) AC200 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 タイプ SUS RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 1.5 材質(吹込防止カバー) ポリプロピレン、UL94 V-0
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)