- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 防水 レセップのおすすめ人気ランキング
防水 レセップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「防水 レセップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 防水ソケット」、「レセップ」、「防水ソケット」などの商品も取り扱っております。
色
ブラック
口金
E26
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)
0.08
仕上
【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×46
口金
E17
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)
磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質(本体)
ゴム
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ42×約47
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
ゴム
リード線長さ(mm)
150
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
取付方式
直付型
取付面位置
天井面・壁面取付
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
フェノール
リード線長さ(mm)
150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
色
ミルキーホワイト
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
定格
6A 250V
適合電線径(Φmm)
(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷